Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 8.8 M 12 x 280 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 8.8 M 12 x 280 VE=S
ISO 4014 8.8 M 12 x 280 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040148000120280
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 280 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4014
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x280
Gewicht in kg per 100 Stück:
26.000 KGM
Materialnummer:
04014.800.0120.280
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, reyher din 931 8.8 verzinkt 10x280, din 931, din 931 8.8, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche DIN 931-1, ISO 4014 8.8, ISO4014, M12x280, 12x280, AM401412280, 04014.800.0120.280
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,182*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,592*
€ 1,89448
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,492*
€ 1,77548
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,452*
€ 1,72788
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,412*
€ 1,68028
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,182*
€ 1,40658
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,2486*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.