Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 8.8 M 16 x 270 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 8.8 M 16 x 270 VE=S
DIN 931 8.8 M 16 x 270 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009318000160270
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 270 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16x270
Gewicht in kg per 100 Stück:
45.400 KGM
Materialnummer:
00931.800.0160.270
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, reyher din 931 8.8 22x270, din 931, din 931 8.8, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931/ISO 4014 8.8, DIN931, M16x270, 16x270, AM93116270, 00931.800.0160.270
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,2472*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,8872*
€ 3,43577
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,8672*
€ 3,41197
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,7272*
€ 3,24537
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,6472*
€ 3,15017
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,2472*
€ 2,67417
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,8109*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.