Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 8.8 M 16 x 270 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 8.8 M 16 x 270 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 931 8.8 M 16 x 270 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009318100160270
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 270 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16x270
Gewicht in kg per 100 Stück:
45.400 KGM
Materialnummer:
00931.810.0160.270
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, reyher din 931 8.8 22x270, din 931, din 931 8.8, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931/ISO 4014 8.8, DIN931, M16x270, 16x270, galZn, AM93116270, 00931.810.0160.270
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,8109*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7609*
€ 3,28547
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,5409*
€ 3,02367
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,4509*
€ 2,91657
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,3409*
€ 2,78567
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2409*
€ 2,66667
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,8109*
€ 2,15497
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 2,2472*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.