Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 8.8 M 8 x 60 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 8.8 M 8 x 60 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 931 8.8 M 8 x 60 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009318100080060
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 8 x 60 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M8x60
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.730 KGM
Materialnummer:
00931.810.0080.060
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, reyher din 931 8.8 vz 10x60, din 931, din 931 8.8, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931/ISO 4014 8.8, DIN931, M8x60, 8x60, galZn, AM931860, 00931.810.0080.060
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0598*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0847*
€ 0,10079
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0829*
€ 0,09865
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0802*
€ 0,09544
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0763*
€ 0,0908
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0739*
€ 0,08794
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0598*
€ 0,07116
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0567*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1416*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0523*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1753*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.