Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 8.8 M 20 x 70 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 8.8 M 20 x 70 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 931 8.8 M 20 x 70 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009318100200070
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 20 x 70 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M20x70
Gewicht in kg per 100 Stück:
22.200 KGM
Materialnummer:
00931.810.0200.070
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 8.8, din 931, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931/ISO 4014 8.8, DIN931, M20x70, 20x70, galZn, AM9312070, 00931.810.0200.070
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4739*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,6739*
€ 0,80194
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6539*
€ 0,77814
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,6339*
€ 0,75434
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6039*
€ 0,71864
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5839*
€ 0,69484
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,4739*
€ 0,56394
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,4185*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,8119*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,4524*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,8687*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.