Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 A 2 -70 M 20 x 200 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 A 2 -70 M 20 x 200 A 2 VE=S
DIN 931 A 2 -70 M 20 x 200 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009319200200200
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 20 x 200 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
A 2 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M20x200
Gewicht in kg per 100 Stück:
54.400 KGM
Materialnummer:
00931.920.0200.200
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, reyher din 931 a2 8x200, din 931, din 931 a2, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931/ISO 4014 A2-70, DIN931, M20x200, 20x200, A2, AM93120200, 00931.920.0200.200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,947*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,947*
€ 4,69693
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,727*
€ 4,43513
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,597*
€ 4,28043
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,507*
€ 4,17333
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,947*
€ 3,50693
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 4,2082*
Ähnlich
Reyher
ab € 2,9074*
Ähnlich
Reyher
ab € 3,1461*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.