Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 A 4 -70 M 22 x 110 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 A 4 -70 M 22 x 110 A 4 VE=S
DIN 931 A 4 -70 M 22 x 110 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009319400220110
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 22 x 110 VE=S (5 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
A 4 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M22x110
Gewicht in kg per 100 Stück:
40.250 KGM
Materialnummer:
00931.940.0220.110
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, reyher din 931 a4 14x110, din 931, din 931 a4, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931 A 4 -70, DIN931, M22x110, 22x110, A4, AM93122110, 00931.940.0220.110
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,0329*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,2029*
€ 5,00145
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,1929*
€ 4,98955
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,9929*
€ 4,75155
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,8229*
€ 4,54925
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,6929*
€ 4,39455
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,0329*
€ 3,60915
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 2,3804*
Ähnlich
Reyher
ab € 2,5226*
Ähnlich
Reyher
ab € 12,0101*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.