Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 A 4 -70 M 22 x 110 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 A 4 -70 M 22 x 110 A 4 VE=S
ISO 4014 A 4 -70 M 22 x 110 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040149400220110
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 22 x 110 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4014
Werkstoff:
A 4 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M22x110
Gewicht in kg per 100 Stück:
41.463 KGM
Materialnummer:
04014.940.0220.110
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, reyher din 931 a4 14x110, din 931, din 931 a4, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Vergleiche DIN 931-1, ISO 4014 A 4 -70, ISO4014, M22x110, 22x110, A4, AM401422110, 04014.940.0220.110
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,0101*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,9301*
€ 17,76682
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,8901*
€ 17,71922
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,3601*
€ 17,08852
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,0301*
€ 16,69582
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 12,0101*
€ 14,29202
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 3,0329*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.