Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 10.9 M 12 x 70 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 10.9 M 12 x 70 VE=S
DIN 933 10.9 M 12 x 70 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009331000120070
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 12 x 70 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN933
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x70
Gewicht in kg per 100 Stück:
6.640 KGM
Materialnummer:
00933.100.0120.070
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 10.9, din 933, schraube m12 din 933, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 4017, DIN 933 10.9, DIN933, M12x70, 12x70, AM9331270, 00933.100.0120.070
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1935*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2735*
€ 0,32547
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2635*
€ 0,31357
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2535*
€ 0,30167
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2435*
€ 0,28977
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2335*
€ 0,27787
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1935*
€ 0,23027
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2013*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2345*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.