| |
|
| Artikel-Nr.: 4-040171000120070 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ISO 4017 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 12 x 70 VE=S (50 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ISO4017 | Werkstoff: | 10.9 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | Ohne Formfangabe | Abmessung: | M12x70 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 6.640 KGM | Materialnummer: | 04017.100.0120.070 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 10.9, din 933, schraube m12 din 933, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche DIN 933, ISO 4017 10.9, ISO4017, M12x70, 12x70, AM40171270, 04017.100.0120.070 |
| | |
| |