| |
|
| Artikel-Nr.: 4-009338000080025 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| DIN 933 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 8 x 25 VE=S (200 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | DIN933 | Werkstoff: | 8.8 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | Ohne Formfangabe | Abmessung: | M8x25 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 1.390 KGM | Materialnummer: | 00933.800.0080.025 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 m8x25 8.8, din 933, din 933 8.8, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 4017, DIN 933/ISO 4017 8.8, DIN933, M8x25, 8x25, AM933825, 00933.800.0080.025 |
| | |
| |