Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 8.8 M 16 x 200 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 8.8 M 16 x 200 VE=S
DIN 933 8.8 M 16 x 200 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009338000160200
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 16 x 200 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN933
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16x200
Gewicht in kg per 100 Stück:
30.200 KGM
Materialnummer:
00933.800.0160.200
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, reyher din 933 8.8 verzinkt 8x200, din 933, din 933 8.8, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 4017, DIN 933/ISO 4017 8.8, DIN933, M16x200, 16x200, AM93316200, 00933.800.0160.200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,3577*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,8077*
€ 2,15116
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,6977*
€ 2,02026
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,6477*
€ 1,96076
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,6077*
€ 1,91316
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,3577*
€ 1,61566
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,1269*
Ähnlich
Reyher
ab € 1,3342*
Ähnlich
Reyher
ab € 1,5775*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.