Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 A 2 M 30 x 90 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 A 2 M 30 x 90 A 2 VE=S
DIN 933 A 2 M 30 x 90 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009339200300090
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 30 x 90* VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN933
Werkstoff:
A 2 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M30x90*
Gewicht in kg per 100 Stück:
69.900 KGM
Materialnummer:
00933.920.0300.090
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, din 933 a2 m 30x90, din 933, din 933 a2, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 4017, DIN 933/ISO 4017 A 2, DIN933, M30x90*, 30x90*, A2, AM9333090, 00933.920.0300.090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,1938*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,5738*
€ 6,63282
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,4538*
€ 6,49002
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,1938*
€ 6,18062
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,0638*
€ 6,02592
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,9738*
€ 5,91882
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,1938*
€ 4,99062
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 4,9182*
Ähnlich
Reyher
ab € 5,8099*
Ähnlich
Reyher
ab € 6,0629*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.