Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 A 4 M 30 x 90 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 A 4 M 30 x 90 A 4 VE=S
DIN 933 A 4 M 30 x 90 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009339400300090
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 30 x 90* VE=S (5 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN933
Werkstoff:
A 4 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M30x90*
Gewicht in kg per 100 Stück:
68.500 KGM
Materialnummer:
00933.940.0300.090
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, reyher din 933 a4 8x90, din 933, din 933 a4, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 4017, DIN 933/ISO 4017 A 4, DIN933, M30x90*, 30x90*, A4, AM9333090, 00933.940.0300.090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,0629*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,1329*
€ 9,67815
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,0929*
€ 9,63055
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,6429*
€ 9,09505
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,3929*
€ 8,79755
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,2129*
€ 8,58335
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,0629*
€ 7,21485
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 5,8099*
Ähnlich
Reyher
ab € 4,1938*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.