Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 A 4 -70 M 6 x 80 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 A 4 -70 M 6 x 80 A 4 VE=S
DIN 933 A 4 -70 M 6 x 80 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009339400060080
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 6 x 80 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN933
Werkstoff:
A 4 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M6x80
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.620 KGM
Materialnummer:
00933.940.0060.080
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, reyher din 933 a4 8x80, din 933, din 933 a4, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 4017, DIN 933/ISO 4017 A4-70, DIN933, M6x80, 6x80, A4, AM933680, 00933.940.0060.080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1326*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1866*
€ 0,22205
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1786*
€ 0,21253
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1746*
€ 0,20777
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1656*
€ 0,19706
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1326*
€ 0,15779
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1273*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0616*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1934*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.