Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 A 2 -70 M 6 x 80 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 A 2 -70 M 6 x 80 A 2 VE=S
DIN 933 A 2 -70 M 6 x 80 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009339200060080
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 6 x 80 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN933
Werkstoff:
A 2 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M6x80
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.620 KGM
Materialnummer:
00933.920.0060.080
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, reyher din 933 a2 5x80, din 933, din 933 a2, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 4017, DIN 933/ISO 4017 A2-70, DIN933, M6x80, 6x80, A2, AM933680, 00933.920.0060.080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0616*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0878*
€ 0,10448
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0872*
€ 0,10377
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0836*
€ 0,09948
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0809*
€ 0,09627
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0773*
€ 0,09199
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0616*
€ 0,0733
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0723*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1273*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1326*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.