Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 A 4 -70 M 22 x 80 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 A 4 -70 M 22 x 80 A 4 VE=S
DIN 933 A 4 -70 M 22 x 80 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009339400220080
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 22 x 80 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN933
Werkstoff:
A 4 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M22x80
Gewicht in kg per 100 Stück:
29.800 KGM
Materialnummer:
00933.940.0220.080
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, reyher din 933 a4 8x80, din 933, din 933 a4, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 4017, DIN 933 A 4 -70, DIN933, M22x80, 22x80, A4, AM9332280, 00933.940.0220.080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,3347*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,1347*
€ 3,73029
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,1047*
€ 3,69459
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,9747*
€ 3,53989
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,8747*
€ 3,42089
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,7847*
€ 3,31379
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,3347*
€ 2,77829
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 2,0583*
Ähnlich
Reyher
ab € 1,7939*
Ähnlich
Reyher
ab € 7,8881*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.