Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 A 2 -70 M 22 x 80 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 A 2 -70 M 22 x 80 A 2 VE=S
DIN 933 A 2 -70 M 22 x 80 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009339200220080
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 22 x 80 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN933
Werkstoff:
A 2 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M22x80
Gewicht in kg per 100 Stück:
29.500 KGM
Materialnummer:
00933.920.0220.080
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, reyher din 933 a2 5x80, din 933, din 933 a2, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 4017, DIN 933 A 2 -70, DIN933, M22x80, 22x80, A2, AM9332280, 00933.920.0220.080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,7839*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,3739*
€ 2,82494
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,3239*
€ 2,76544
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,2139*
€ 2,63454
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,1539*
€ 2,56314
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,1139*
€ 2,51554
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,7839*
€ 2,12284
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,6671*
Ähnlich
Reyher
ab € 2,0683*
Ähnlich
Reyher
ab € 2,3247*
Ähnlich
Reyher
ab € 2,1925*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.