Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 A 4-80 M 14 x 100 A 4-80 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 A 4-80 M 14 x 100 A 4-80 VE=S
DIN 933 A 4-80 M 14 x 100 A 4-80 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009339480140100
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 A 4 - 80 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 14 x 100 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN933
Werkstoff:
A 4 - 80
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M14x100
Gewicht in kg per 100 Stück:
12.524 KGM
Materialnummer:
00933.948.0140.100
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, reyher din 933 a4 20x100, din 933, din 933 a4, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 4017, DIN 933 A 4, DIN933, M14x100, 14x100, AM93314100, 00933.948.0140.100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8734*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,1934*
€ 1,42015
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1734*
€ 1,39635
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,1234*
€ 1,33685
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,0834*
€ 1,28925
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0534*
€ 1,25355
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,8734*
€ 1,03935
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,8577*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.