Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 A 4-80 M 14 x 120 A 4-80 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 A 4-80 M 14 x 120 A 4-80 VE=S
DIN 933 A 4-80 M 14 x 120 A 4-80 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009339480140120
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 A 4 - 80 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 14 x 120 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN933
Werkstoff:
A 4 - 80
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M14x120
Gewicht in kg per 100 Stück:
14.496 KGM
Materialnummer:
00933.948.0140.120
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, reyher din 933 a4 16x120, din 933, din 933 a4, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 4017, DIN 933 A 4, DIN933, M14x120, 14x120, AM93314120, 00933.948.0140.120
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,201*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,601*
€ 1,90519
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,501*
€ 1,78619
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,451*
€ 1,72669
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,421*
€ 1,69099
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,201*
€ 1,42919
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,2867*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.