Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 1.4571 M 10 x 50 A 5 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 1.4571 M 10 x 50 A 5 VE=S
DIN 933 1.4571 M 10 x 50 A 5 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009339500100050
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 1.4571 (A 5) Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 10 x 50 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN933
Werkstoff:
1.4571 (A 5)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x50
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.600 KGM
Materialnummer:
00933.950.0100.050
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, din 933 m10x50 blank, din 933, din 933 m10, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 4017, DIN 933 A 5, DIN933, M10x50, 10x50, A5, AM9331050, 00933.950.0100.050
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,8998*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,8898*
€ 3,43886
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,6698*
€ 3,17706
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,5698*
€ 3,05806
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,4498*
€ 2,91526
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3398*
€ 2,78436
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,8998*
€ 2,26076
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,5657*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.