Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 1.4571 M 10 x 50 A 5 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 1.4571 M 10 x 50 A 5 VE=S
ISO 4017 1.4571 M 10 x 50 A 5 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040179500100050
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 1.4571 (A 5) Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 10 x 50 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4017
Werkstoff:
1.4571 (A 5)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x50
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.600 KGM
Materialnummer:
04017.950.0100.050
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, din 933 m10x50 blank, din 933, din 933 m10, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, ISO 4017 1.4571(A 5), ISO4017, M10x50, 10x50, AM40171050, 04017.950.0100.050
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,5657*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3957*
€ 2,85088
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,1957*
€ 2,61288
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,1257*
€ 2,52958
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0357*
€ 2,42248
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9457*
€ 2,31538
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,5657*
€ 1,86318
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,8998*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.