Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 10 M 14 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 10 M 14 VE=S
DIN 934 10 M 14 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009341000140000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
din 934
DIN 934 10 Sechskantmuttern - Abmessung: M 14 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN934
Werkstoff:
10
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M14
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.304 KGM
Materialnummer:
00934.100.0140.000
Weitere Suchbegriffe: Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4032, DIN 934 10, DIN934, M14, 14, AM934140, 00934.100.0140.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,061*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0873*
€ 0,10389
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0865*
€ 0,10294
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0833*
€ 0,09913
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0801*
€ 0,09532
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0769*
€ 0,09151
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,061*
€ 0,07259
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1301*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.