Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 10 M 14 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 10 M 14 VE=S
ISO 4032 10 M 14 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040321000140000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 10 Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 - Abmessung: M 14 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4032
Werkstoff:
10
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M14
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.400 KGM
Materialnummer:
04032.100.0140.000
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, m14 iso4032-10, din en iso 4032, iso 4032 m14, ISO-Muttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 934, ISO 4032 10, ISO4032, M14, 14, AM4032140, 04032.100.0140.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1301*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1821*
€ 0,2167
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1791*
€ 0,21313
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1731*
€ 0,20599
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1641*
€ 0,19528
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1591*
€ 0,18933
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1301*
€ 0,15482
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,061*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.