Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 CuNiSi M 20 CuNiSi VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 CuNiSi M 20 CuNiSi VE=S
DIN 934 CuNiSi M 20 CuNiSi VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009343020200000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
din 934
DIN 934 CuNiSi Sechskantmuttern - Abmessung: M 20 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN934
Werkstoff:
CuNiSi
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M20
Gewicht in kg per 100 Stück:
6.100 KGM
Materialnummer:
00934.302.0200.000
Weitere Suchbegriffe: Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4032, DIN 934 CuNiSi, DIN934, M20, 20, CuNiSi, AM934200, 00934.302.0200.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,5916*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,5416*
€ 16,1145
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,5016*
€ 16,0669
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,8016*
€ 15,2339
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,3916*
€ 14,746
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,8616*
€ 14,1153
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,5916*
€ 11,414
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 8,683*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.