Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 CuNiSi M 20 CuNiSi VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 CuNiSi M 20 CuNiSi VE=S
ISO 4032 CuNiSi M 20 CuNiSi VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040323020200000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 CuNiSi Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 - Abmessung: M 20 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4032
Werkstoff:
CuNiSi
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M20
Gewicht in kg per 100 Stück:
7.643 KGM
Materialnummer:
04032.302.0200.000
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, din en iso 4032 m20, din en iso 4032, iso 4032 reyher, ISO-Muttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 934, ISO 4032 CuNiSi, ISO4032, M20, 20, CuNiSi, AM4032200, 04032.302.0200.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,703*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 10,523*
€ 12,52237
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,433*
€ 12,41527
pro Stück
ab 125 Stück
€ 10,173*
€ 12,10587
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,553*
€ 11,36807
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 8,703*
€ 10,35657
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 9,5816*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.