Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Messing M 10 Ms VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Messing M 10 Ms VE=S
DIN 934 Messing M 10 Ms VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009347000100000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
din 934
DIN 934 Messing Sechskantmuttern - Abmessung: M 10 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN934
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.050 KGM
Materialnummer:
00934.700.0100.000
Weitere Suchbegriffe: Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4032, DIN 934 Messing, DIN934, M10, 10, Ms, AM934100, 00934.700.0100.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1916*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,2416*
€ 0,2875
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2316*
€ 0,2756
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2216*
€ 0,2637
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,1916*
€ 0,228
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2123*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.