Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 Messing M 10 Ms VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 Messing M 10 Ms VE=S
ISO 4032 Messing M 10 Ms VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040327000100000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 Messing Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 - Abmessung: M 10 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4032
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.940 KGM
Materialnummer:
04032.700.0100.000
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, iso 4032 ms m10, din en iso 4032, din en iso 4032 m10, ISO-Muttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 934, ISO 4032 Messing, ISO4032, M10, 10, Ms, AM4032100, 04032.700.0100.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2123*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,2623*
€ 0,31214
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2523*
€ 0,30024
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,2123*
€ 0,25264
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1916*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.