Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Messing M 18 Ms VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Messing M 18 Ms VE=S
DIN 934 Messing M 18 Ms VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009347000180000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
din 934
DIN 934 Messing Sechskantmuttern - Abmessung: M 18 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN934
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M18
Gewicht in kg per 100 Stück:
4.364 KGM
Materialnummer:
00934.700.0180.000
Weitere Suchbegriffe: Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4032, DIN 934 Messing, DIN934, M18, 18, Ms, AM934180, 00934.700.0180.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7724*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,0724*
€ 1,27616
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0524*
€ 1,25236
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,0124*
€ 1,20476
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,9724*
€ 1,15716
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9524*
€ 1,13336
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,7724*
€ 0,91916
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,2344*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.