Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 Messing M 18 Ms VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 Messing M 18 Ms VE=S
ISO 4032 Messing M 18 Ms VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040327000180000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 Messing Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 - Abmessung: M 18 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4032
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M18
Gewicht in kg per 100 Stück:
5.432 KGM
Materialnummer:
04032.700.0180.000
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, iso 4032 m18, din en iso 4032, iso 4032 messing, ISO-Muttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 934, ISO 4032 Messing, ISO4032, M18, 18, Ms, AM4032180, 04032.700.0180.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,2344*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,6344*
€ 1,94494
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6244*
€ 1,93304
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,5344*
€ 1,82594
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,4944*
€ 1,77834
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,4544*
€ 1,73074
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,2344*
€ 1,46894
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,7724*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.