Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 8 M 16 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 8 M 16 VE=K
DIN 934 8 M 16 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-009348009160000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
din 934
DIN 934 8 Sechskantmuttern - Abmessung: M 16 VE=K (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN934
Werkstoff:
8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.000 KGM
Materialnummer:
00934.800.9160.000
Weitere Suchbegriffe: Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4032, DIN 934 8, DIN934, M16, 16, AM934160, 00934.800.9160.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1106*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1576*
€ 0,18754
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1556*
€ 0,18516
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1506*
€ 0,17921
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1456*
€ 0,17326
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1396*
€ 0,16612
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1106*
€ 0,13161
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1295*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,109*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.