Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 A 4 -70 M 20 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 A 4 -70 M 20 A 4 VE=S
DIN 934 A 4 -70 M 20 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009349400200000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
Edelstahlmutter DIN 934
din 934
DIN 934 A 4 - 70 Sechskantmuttern - Abmessung: M 20 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN934
Werkstoff:
A 4 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M20
Gewicht in kg per 100 Stück:
5.484 KGM
Materialnummer:
00934.940.0200.000
Weitere Suchbegriffe: Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4032, DIN 934 A 4 -70, DIN934, M20, 20, A4, AM934200, 00934.940.0200.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3182*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,4482*
€ 0,53336
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,4282*
€ 0,50956
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4182*
€ 0,49766
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3982*
€ 0,47386
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3182*
€ 0,37866
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,6426*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2346*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,4196*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,4324*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.