Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 935 -1 6 M 24 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 935 -1 6 M 24 VE=S
DIN 935 -1 6 M 24 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009353000240000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 935
Kronenmutter DIN 935
din 935
DIN 935-1 6/6 AU Kronenmuttern - Abmessung: M 24 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN935
Werkstoff:
6/6 AU
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M24
Gewicht in kg per 100 Stück:
12.600 KGM
Materialnummer:
00935.300.0240.000
Weitere Suchbegriffe: Kronenmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, DIN 935-1 6, DIN935, M24, 24, AM935240, 00935.300.0240.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7116*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,9716*
€ 1,1562
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9616*
€ 1,1443
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,9216*
€ 1,0967
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8816*
€ 1,0491
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8616*
€ 1,0253
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,7116*
€ 0,8468
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,7072*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,6487*
Ähnlich
Reyher
ab € 1,5845*
Ähnlich
Reyher
ab € 2,6878*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.