Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 936 14 H M 35 x 1,5 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 936 14 H M 35 x 1,5 VE=S
DIN 936 14 H M 35 x 1,5 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009360050350150
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 FG
DIN 936 14 H Fein Sechskantmuttern, niedrige Form mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 35 x 1,5 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN936
Werkstoff:
14 H
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Fein
Abmessung:
M35x1,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
18.400 KGM
Materialnummer:
00936.005.0350.150
Weitere Suchbegriffe: din 936 m35 x 1,5, din 936 fg, reyher din 936 fg, Feingewinde-Muttern, Feingewindemuttern, Flache Muttern, Kontermuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 8675, DIN 936 14 H, DIN936, M35x1,5, 35x1,5, AM936350, 00936.005.0350.150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,3121*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,8921*
€ 5,8216
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,6721*
€ 5,5598
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,5121*
€ 5,3694
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,3721*
€ 5,2028
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,1421*
€ 4,9291
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,3121*
€ 3,9414
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 4,623*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.