Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 936 A 2 M 10 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 936 A 2 M 10 A 2 VE=S
DIN 936 A 2 M 10 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009369200100000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
Edelstahlmutter DIN 936
din 936
DIN 936 A 2 Sechskantmuttern, niedrige Form - Abmessung: M 10 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN936
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.820 KGM
Materialnummer:
00936.920.0100.000
Weitere Suchbegriffe: Flache Muttern, Kontermuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4035, DIN 936 A 2, DIN936, M10, 10, A2, AM936100, 00936.920.0100.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0881*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1292*
€ 0,15375
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1228*
€ 0,14613
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1185*
€ 0,14102
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1146*
€ 0,13637
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1091*
€ 0,12983
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0881*
€ 0,10484
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0403*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0529*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,106*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.