Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 939 8.8 M 16 x 30 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 939 8.8 M 16 x 30 VE=S
DIN 939 8.8 M 16 x 30 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009398000160030
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 939
Stiftschraube DIN 939
din 939 8.8 m 16
din 939
DIN 939 8.8 Stiftschrauben, Einschraubende = 1,25 d - Abmessung: M 16 x 30 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN939
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16x30
Gewicht in kg per 100 Stück:
6.350 KGM
Materialnummer:
00939.800.0160.030
Weitere Suchbegriffe: din 939 8.8, Stehbolzen, Stiftschrauben, DIN 939 8.8, DIN939, M16x30, 16x30, AM9391630, 00939.800.0160.030
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4691*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,6691*
€ 0,79623
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6491*
€ 0,77243
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,6291*
€ 0,74863
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5991*
€ 0,71293
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5791*
€ 0,68913
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,4691*
€ 0,55823
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,377*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.