Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 939 8.8 M 16 x 30 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 939 8.8 M 16 x 30 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 939 8.8 M 16 x 30 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009398100160030
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 939
Stiftschraube DIN 939
din 939 8.8 m 16
din 939
DIN 939 8.8 galvanisch verzinkt Stiftschrauben, Einschraubende = 1,25 d - Abmessung: M 16 x 30 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN939
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16x30
Gewicht in kg per 100 Stück:
6.350 KGM
Materialnummer:
00939.810.0160.030
Weitere Suchbegriffe: din 939 8.8, Stehbolzen, Stiftschrauben, DIN 939 8.8, DIN939, M16x30, 16x30, galZn, AM9391630, 00939.810.0160.030
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,377*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,537*
€ 0,63903
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,527*
€ 0,62713
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,507*
€ 0,60333
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,487*
€ 0,57953
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,467*
€ 0,55573
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,377*
€ 0,44863
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,4691*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.