Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 960 10.9 M 24 x 1,5 x 90 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 960 10.9 M 24 x 1,5 x 90 VE=S
DIN 960 10.9 M 24 x 1,5 x 90 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009601000240090
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
DIN 960 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 24 x1,5 x 90 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN960
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M24x1,5x90
Gewicht in kg per 100 Stück:
44.500 KGM
Materialnummer:
00960.100.0240.090
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 960, Sechskantschraube DIN EN ISO 8765, Sechskantschraube ISO 8765, din 960 10.9 m 24, din 960, din 960 10.9, Feingewinde-Schrauben, Feingewindeschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche ISO 8765, DIN 960/ISO 8765 10.9, DIN960, M24x1,5x90, 24x1,5x90, AM9602490, 00960.100.0240.090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,2094*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,0194*
€ 3,59309
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,9594*
€ 3,52169
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,8194*
€ 3,35509
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,7394*
€ 3,25989
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,6594*
€ 3,16469
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,2094*
€ 2,62919
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 2,3374*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.