Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 961 10.9 M 24 x 1,5 x 90 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 961 10.9 M 24 x 1,5 x 90 VE=S
DIN 961 10.9 M 24 x 1,5 x 90 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009611000242090
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
DIN 961 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 24 x1,5 x 90 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN961
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M24x1,5x90
Gewicht in kg per 100 Stück:
40.588 KGM
Materialnummer:
00961.100.0242.090
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 961, Sechskantschraube DIN EN ISO 8676, Sechskantschraube ISO 8676, din 961 10.9 m24 x 1,5 x 90, din 961, din 961 10.9, Feingewinde-Schrauben, Feingewindeschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 8676, DIN 961/ISO 8676 10.9, DIN961, M24x1,5x90, 24x1,5x90, AM9612490, 00961.100.0242.090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,3374*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,1474*
€ 3,74541
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,1274*
€ 3,72161
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,9874*
€ 3,55501
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,8874*
€ 3,43601
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,7974*
€ 3,32891
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,3374*
€ 2,78151
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 2,2294*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.