Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 960 10.9 M 24 x 1,5 x 120 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 960 10.9 M 24 x 1,5 x 120 VE=S
DIN 960 10.9 M 24 x 1,5 x 120 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009601000241120
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
DIN 960 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 24 x1,5 x120 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN960
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M24x1,5x120
Gewicht in kg per 100 Stück:
53.000 KGM
Materialnummer:
00960.100.0241.120
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 960, Sechskantschraube DIN EN ISO 8765, Sechskantschraube ISO 8765, din 960 10.9 m 24, din 960, din 960 10.9, Feingewinde-Schrauben, Feingewindeschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche ISO 8765, DIN 960/ISO 8765 10.9, DIN960, M24x1,5x120, 24x1,5x120, AM96024120, 00960.100.0241.120
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,5002*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,3702*
€ 4,01054
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,3402*
€ 3,97484
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,1802*
€ 3,78444
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,0702*
€ 3,65354
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,9802*
€ 3,54644
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,5002*
€ 2,97524
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 2,5816*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.