| |
|
| Artikel-Nr.: 4-009611000242120 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| DIN 961 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 24 x1,5 x120 VE=S (10 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | DIN961 | Werkstoff: | 10.9 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | Ohne Formfangabe | Abmessung: | M24x1,5x120 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 48.100 KGM | Materialnummer: | 00961.100.0242.120 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 961, Sechskantschraube DIN EN ISO 8676, Sechskantschraube ISO 8676, din961 10.9 m 24 x 1,5 x 120, din 961, din 961 10.9, Feingewinde-Schrauben, Feingewindeschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 8676, DIN 961/ISO 8676 10.9, DIN961, M24x1,5x120, 24x1,5x120, AM96124120, 00961.100.0242.120 |
| | |
| |