Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 960 10.9 M 30 x 2 x 150 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 960 10.9 M 30 x 2 x 150 VE=S
DIN 960 10.9 M 30 x 2 x 150 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009601000301150
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
DIN 960 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 30 x2 x150 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN960
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M30x2x150
Gewicht in kg per 100 Stück:
104.000 KGM
Materialnummer:
00960.100.0301.150
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 960, Sechskantschraube DIN EN ISO 8765, Sechskantschraube ISO 8765, din 960 10.9, din 960, din 960 m30, Feingewinde-Schrauben, Feingewindeschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche ISO 8765, DIN 960/ISO 8765 10.9, DIN960, M30x2x150, 30x2x150, AM96030150, 00960.100.0301.150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,2397*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,2797*
€ 12,23284
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,1997*
€ 12,13764
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,7397*
€ 11,59024
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,4697*
€ 11,26894
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,0397*
€ 10,75724
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,2397*
€ 8,61524
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 10,3106*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.