Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 961 10.9 M 30 x 2 x 150 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 961 10.9 M 30 x 2 x 150 VE=S
DIN 961 10.9 M 30 x 2 x 150 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009611000301150
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
DIN 961 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 30 x2 x150 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN961
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M30x2x150
Gewicht in kg per 100 Stück:
102.963 KGM
Materialnummer:
00961.100.0301.150
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 961, Sechskantschraube DIN EN ISO 8676, Sechskantschraube ISO 8676, din 961 10.9 m 30 x 2 x 150, din 961, din 961 10.9, Feingewinde-Schrauben, Feingewindeschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 8676, DIN 961/ISO 8676 10.9, DIN961, M30x2x150, 30x2x150, AM96130150, 00961.100.0301.150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,3106*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,6106*
€ 17,38661
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,5706*
€ 17,33901
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,8106*
€ 16,43461
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,3606*
€ 15,89911
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,8006*
€ 15,23271
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,3106*
€ 12,26961
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 7,2397*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.