Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 961 8.8 M 12 x 1,5 x 90 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 961 8.8 M 12 x 1,5 x 90 VE=S
DIN 961 8.8 M 12 x 1,5 x 90 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009618000121090
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
DIN 961 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 12 x1,5 x 90 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN961
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x1,5x90
Gewicht in kg per 100 Stück:
8.182 KGM
Materialnummer:
00961.800.0121.090
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 961, Sechskantschraube DIN EN ISO 8676, Sechskantschraube ISO 8676, din961 m12x1,5 8.8, din 961, din 961 m12, Feingewinde-Schrauben, Feingewindeschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 8676, DIN 961 8.8, DIN961, M12x1,5x90, 12x1,5x90, AM9611290, 00961.800.0121.090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3053*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4153*
€ 0,49421
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3953*
€ 0,47041
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3853*
€ 0,45851
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3653*
€ 0,43471
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3053*
€ 0,36331
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,4591*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,423*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,7988*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.