| |
|
| Artikel-Nr.: 4-086768000121090 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ISO 8676 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 12 x1,5 x 90 VE=S (50 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ISO8676 | Werkstoff: | 8.8 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | Ohne Formfangabe | Abmessung: | M12x1,5x90 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 8.000 KGM | Materialnummer: | 08676.800.0121.090 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 961, Sechskantschraube DIN EN ISO 8676, Sechskantschraube ISO 8676, din961 m12x1,5 8.8, din 961, din 961 m12, Feingewinde-Schrauben, Feingewindeschrauben, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche DIN 961, ISO 8676 8.8, ISO8676, M12x1,5x90, 12x1,5x90, AM86761290, 08676.800.0121.090 |
| | |
| |