Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 964 4.8 M 4 x 8 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 964 4.8 M 4 x 8 VE=S
DIN 964 4.8 M 4 x 8 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009644000040008
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
DIN 964 4.8 Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 8 VE=S (2000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN964
Werkstoff:
4.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M4x8
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.106 KGM
Materialnummer:
00964.400.0040.008
Weitere Suchbegriffe: Linsensenkkopfschraube DIN 964, Schlitzschraube DIN 964, Schlitzschraube DIN EN ISO 2010, Schlitzschraube ISO 2010, Senkschraube DIN 964, Senkschraube DIN EN ISO 2010, Senkschraube ISO 2010, Linsensenkschraube, reyher din 964 4.8 4x8, din 964, din 964 m4, Gewindeschrauben, Linsensenkkopf-Gewindeschrauben, Schlitzschrauben, Vergleiche ISO 2010, DIN 964/ISO 2010 4.8, DIN964, M4x8, 4x8, AM96448, 00964.400.0040.008
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00936*
  
Preis gilt ab 6.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,01283*
€ 0,01527
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,01275*
€ 0,01517
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01212*
€ 0,01442
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01161*
€ 0,01382
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,01133*
€ 0,01348
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,00936*
€ 0,01114
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0113*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0102*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0155*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,00755*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.