Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 975 Stahl TR 30 x 6 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 975 Stahl TR 30 x 6 VE=S
DIN 975 Stahl TR 30 x 6 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009750060300600
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
Gewindestange
din975 tr 30x6
~DIN 975 Stahl Trapez Gewindestangen, Länge 1000 mm mit normalen Trapezgewinde* - Abmessung: TR 30 x 6 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN975
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Trapez
Abmessung:
TR30x6
Gewicht in kg per 100 Stück:
449.000 KGM
Materialnummer:
00975.006.0300.600
Weitere Suchbegriffe: din 975, din 975 trapezgewinde, Ankerstangen, Gewindestangen, Gewindestücke, DIN 975 Stahl, DIN975, TR30x6, AM975300, 00975.006.0300.600
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,1911*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,7611*
€ 23,51571
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,6911*
€ 23,43241
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,0311*
€ 22,64701
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,1311*
€ 21,57601
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,4511*
€ 20,76681
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,1911*
€ 16,88741
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 110,0061*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.