Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 975 Stahl TR 40 x 7 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 975 Stahl TR 40 x 7 VE=S
DIN 975 Stahl TR 40 x 7 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009750060400700
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
Gewindestange
gewindestange din975 tr40x7x1000
~DIN 975 Stahl Trapez Gewindestangen, Länge 1000 mm mit normalen Trapezgewinde* - Abmessung: TR 40 x 7 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN975
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Trapez
Abmessung:
TR40x7
Gewicht in kg per 100 Stück:
811.500 KGM
Materialnummer:
00975.006.0400.700
Weitere Suchbegriffe: din 975, din 975 trapezgewinde, Ankerstangen, Gewindestangen, Gewindestücke, DIN 975 Stahl, DIN975, TR40x7, AM975400, 00975.006.0400.700
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,5853*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,2853*
€ 69,35951
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,8453*
€ 67,64591
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,2053*
€ 64,50431
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,3553*
€ 62,30281
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,9553*
€ 61,82681
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,5853*
€ 51,86651
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.