Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 975 12.9 M 24 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 975 12.9 M 24 VE=S
DIN 975 12.9 M 24 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009752000240000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
Gewindestange
din975 m24
~DIN 975 12.9 Gewindestangen, Länge 1000 mm - Abmessung: M 24 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN975
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M24
Gewicht in kg per 100 Stück:
289.500 KGM
Materialnummer:
00975.200.0240.000
Weitere Suchbegriffe: din 975, reyher din 975, Ankerstangen, Gewindestangen, Gewindestücke, DIN 975 12.9, DIN975, M24, 24, AM975240, 00975.200.0240.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,7566*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,3466*
€ 27,78245
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,3166*
€ 27,74675
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,9966*
€ 26,17595
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,1566*
€ 25,17635
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,4566*
€ 24,34335
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,7566*
€ 19,94035
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.