Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 975 8.8 M 5 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 975 8.8 M 5 VE=S
DIN 975 8.8 M 5 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009758000050000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
Gewindestange
gewindestange din 975 8.8
~DIN 975 8.8 Gewindestangen, Länge 1000 mm - Abmessung: M 5 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN975
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M5
Gewicht in kg per 100 Stück:
12.400 KGM
Materialnummer:
00975.800.0050.000
Weitere Suchbegriffe: din 975, Ankerstangen, Gewindestangen, Gewindestücke, DIN 975 8.8, DIN975, M5, 5, AM97550, 00975.800.0050.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5206*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,8506*
€ 1,01221
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,7606*
€ 0,90511
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7106*
€ 0,84561
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6906*
€ 0,82181
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6606*
€ 0,78611
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5206*
€ 0,61951
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,8132*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,5251*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.